Eriks
SMC

SMC Raccord "Y", KQ2U07-00A, KQ2 Série, Forme en Y, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:12236277
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Unitéhors TVA

10.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union "Y"
Constructeur ID
KQ2U07-00A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
5 g
D
11.1 mm
L1
30.3 mm
L2
20.2 mm
M
13.3
N
4 mm