Eriks
SMC

SMC Raccord "Y", KQ2U06-08A, KQ2 Série, Forme en Y, 6 x 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24127174
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø6
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø8
Ajouter à la liste

6.61 CHF/ Unitéhors TVA

7.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union "Y"
Constructeur ID
KQ2U06-08A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
5 g
D1
10.4 mm
D2
13.2 mm
L1
31 mm
L2
19.3 mm
N
3.2 mm