Eriks
SMC

SMC Raccord instantané, Y-stuk, KQ2U12-00A, PBT, 12 mm

  • ERIKS:14952575
Image 1
▪ Té égal.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

9.33 CHF/ Unitéhors TVA

10.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2U
Constructeur ID
KQ2U12-00A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304