Eriks
SMC

SMC Raccord instantané Union Y, KQ2U23-00A, KQ2 Série, Forme en Y, 3.2 mm Tube OD

  • ERIKS:12236349
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3.2
Ajouter à la liste

3.11 CHF/ Unitéhors TVA

3.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union Y One-touch fitting
Constructeur ID
KQ2U23-00A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
2.4 g
D
7.1 mm
L1
28.9 mm
L2
18 mm
M
13.3
N
3.2 mm