Eriks
SMC

SMC Raccord instantané droit femelle, Filetage intérieur, KQ2F12-03N, laiton, 12 mm

  • ERIKS:13530996
Image 1
▪ Raccord femelle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Ajouter à la liste

11.89 CHF/ Unitéhors TVA

12.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2F
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C