Eriks
SMC

SMC Raccord enfichable, KQ2U04-99A, KQ2 Série, Forme en Y, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12237279
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
Ajouter à la liste

3.22 CHF/ Unitéhors TVA

3.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in fitting
Constructeur ID
KQ2U04-99A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.1 g
L1
44.8 mm
L2
18.2 mm
M
13.3
N
3.2 mm