Eriks
SMC

SMC Raccord en Y, KQG2U08-00, KQG2 Série, Forme en Y, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:13957557
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
Ajouter à la liste

43.54 CHF/ Unitéhors TVA

47.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
Union Y
Constructeur ID
KQG2U08-00
Forme
Forme en Y
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 316
Prolongé
Non
Poids
29.7 g
D
13.7 mm