13.96 CHF/ Unitéhors TVA
15.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQB2 |
Type | Union Y |
Constructeur ID | KQB2U08-00 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
Poids | 29.7 g |
D | 13.7 mm |
L1 | 40.1 mm |
L2 | 14.1 mm |
M | 16.1 |
N | 4.2 mm |