Eriks
SMC

SMC Raccord en Y, KQB2U06-00, KQB2 Série, Forme en Y, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:14207238
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
Ajouter à la liste

9.09 CHF/ Unitéhors TVA

9.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Union Y
Constructeur ID
KQB2U06-00
Forme
Forme en Y
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
18.8 g
D
11.4 mm
L1
34.9 mm
L2
12.2 mm
M
13.6
N
3.2 mm