8.30 CHF/ Unitéhors TVA
8.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KA |
Type | Union Y |
Constructeur ID | KAU23-00 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 3.2 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Prolongé | Non |
Poids | 5 g |
D | 9.6 mm |
L | 33 mm |
L1 | 33 mm |
L2 | 17.5 mm |
M | 15.5 |