Eriks
SMC

SMC Raccord en Y à diamètres différents, KQ2X10-12A, KQ2 Série, Forme en Y, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12236590
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Raccord compatible: ø12
Ajouter à la liste

12.75 CHF/ Unitéhors TVA

13.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Different Diameter Plug-in “Y”
Constructeur ID
KQ2X10-12A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
14.6 g
A
Laiton
D1
15.9 mm
D2
18.5 mm
L1
60.4 mm
L2
25 mm
M
15.6
N
4.2 mm