Eriks
SMC

SMC Raccord en Y à diamètres différents, KQ2U23-04A, KQ2 Série, Forme en Y, 3.2 x 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12236353
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø3.2
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø4
Ajouter à la liste

4.53 CHF/ Unitéhors TVA

4.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Different Diameter Union “Y”
Constructeur ID
KQ2U23-04A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
3.2 x 4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
2.7 g
D1
7.1 mm
D2
8.2 mm
L1
28.9 mm
L2
18 mm
N
3.2 mm