Eriks
SMC

SMC Raccord en Y à diamètres différents, KQ2U12-16A, KQ2 Série, Forme en Y, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12236332
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø12
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø16
Ajouter à la liste

18.37 CHF/ Unitéhors TVA

19.86 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Different Diameter Union “Y”
Constructeur ID
KQ2U12-16A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
21.2 g
A
Laiton
D1
18.5 mm
D2
23.8 mm
L1
47.9 mm
L2
31 mm
N
4.2 mm