Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KQ2T09-00A, KQ2 Série, Forme T, 5/16" Tube OD

  • ERIKS:12236166
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø5/16
Ajouter à la liste

7.54 CHF/ Unitéhors TVA

8.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union Tee
Constructeur ID
KQ2T09-00A
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
5/16 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
7 g
D
13.2 mm
L1
18.2 mm
L2
24.8 mm
M
14.2
N
4.2 mm