Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KQ2T06-00A, KQ2 Série, Forme T, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12659590
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
Ajouter à la liste

3.46 CHF/ Unitéhors TVA

3.74 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union Tee
Constructeur ID
KQ2T06-00A
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.8 g
D
10.4 mm
L1
16.3 mm
L2
21.5 mm
M
13.3