Eriks
SMC

SMC Raccord en T à union, KPT08-00, KP Série, Forme T, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:13455209
Image 1
▪ Modèle: KPT08-00 (Té égal)(Taille du tube ø8)
Ajouter à la liste

14.86 CHF/ Unitéhors TVA

16.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
Union Tee
Constructeur ID
KPT08-00
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air, gaz azote, eau
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
PP
Prolongé
Non
Poids
16 g
D
15.2 mm
L
26.3 mm
M
21.5