Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KRH06-00, KR Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127760
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
Ajouter à la liste

5.26 CHF/ Unitéhors TVA

5.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Straight Union
Constructeur ID
KRH06-00
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
4 g
D
12.8 mm
L
34.5 mm
M
17