Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KQG2H10-00, KQG2 Série, Forme droit, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:13400034
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 10 (Raccord instantané Ø10)
Ajouter à la liste

32.90 CHF/ Unitéhors TVA

35.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
Straight Union
Constructeur ID
KQG2H10-00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 316
Prolongé
Non
Poids
26 g
D
17 mm
L
35 mm
M
17