33.01 CHF/ Unitéhors TVA
35.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | Straight Fitting |
Constructeur ID | KQG2H08-10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 x 10 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air, Eau, Vapeur |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 316 |
Prolongé | Non |
Poids | 26 g |
D | 17 mm |