Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KQ2H08-00A, KQ2 Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:11885909
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø8
Ajouter à la liste

3.94 CHF/ Unitéhors TVA

4.26 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

2 En stock - Date de livraison estimée 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Straight Union
Constructeur ID
KQ2H08-00A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
2.9 g
A
Laiton
D
13.2 mm
L
29.4 mm
M
14.2