Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KQ2H06-00A, KQ2 Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12427308
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
Ajouter à la liste

2.14 CHF/ Unitéhors TVA

2.31 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Straight Union
Constructeur ID
KQ2H06-00A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
2.1 g
D
10.4 mm
L
27.6 mm
M
13.3