Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KAH04-00, KA Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125764
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
Ajouter à la liste

4.18 CHF/ Unitéhors TVA

4.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Straight Union
Constructeur ID
KAH04-00
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
3 g
D
10.4 mm
L
32.5 mm
M
16