

5.50 CHF/ Unitéhors TVA
5.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2H |
Constructeur ID | KQ2H10-12 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |