Eriks
SMC

SMC Raccord Delta Union mâle, KQ2D06-M5A, KQ2 Série, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12235511
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: M5 (M5 x 0.8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

8.46 CHF/ Unitéhors TVA

9.15 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Delta Union
Constructeur ID
KQ2D06-M5A
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604, Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
9.8 g
A
Laiton
D
10.4 mm
H
12 mm
L1
16.8 mm
L2
21.7 mm
M
13.3
N
3.2 mm