Eriks
SMC

SMC Raccord coudé mâle traversant, KQ2LE04-00A, KQ2 Série, Cloisons

  • ERIKS:12235886
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

7.65 CHF/ Unitéhors TVA

8.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Bulkhead Male Elbow
Constructeur ID
KQ2LE04-00A
Forme
Cloisons
Matériau
PBT/Laiton
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
1.9 g