Eriks
SMC

SMC Raccord coudé mâle acier inox 316 KQG2L23-M5

  • ERIKS:14211471
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)▪ Port Size: M5 Thread (M5X0.8)▪ Sealant: None
Ajouter à la liste

16.82 CHF/ Unitéhors TVA

18.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2L
Constructeur ID
KQG2L23-M5
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316