Eriks
SMC

SMC Raccord coudé mâle acier inox 316 KQG2L23-02S

  • ERIKS:14211464
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)▪ Port Size: 02 (R1/4)▪ Sealant: S (Sealant)
Ajouter à la liste

27.16 CHF/ Unitéhors TVA

29.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2L
Constructeur ID
KQG2L23-02S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316