

9.96 CHF/ Unitéhors TVA
10.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | M/MS |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 5 |
Diamètre intérieur du tuyau | 2.5 mm |