Eriks
SMC

SMC Raccord à emmancher antistatique KAR23-04

  • ERIKS:12571323
Image 1
▪ Montage et démontage rapide.
▪ Utilisation au vide possible (Maxi 100kPa).
▪ Convient parfaitement aux applications sans cuivre.
▪ Résistance au feu (UL-94 standard, V-0).
▪ Résistance de surface 10 4 à 10 7©.
▪ Les corps et les joints des raccords et tubes sont en résine.
Ajouter à la liste

21.38 CHF/ Unitéhors TVA

23.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
KAR
Constructeur ID
KAR23-04
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT