Eriks
SMC

SMC Raccord à emmancher antistatique KAH04-06

  • ERIKS:12571320
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
▪ Tube compatible avec les orifices: 06 (Diam. différent Ø6)
Ajouter à la liste

5.61 CHF/ Unitéhors TVA

6.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
KAH
Constructeur ID
KAH04-06
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT