53.16 CHF/ Unitéhors TVA
57.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | TCU |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur spirale | 42 mm |
Couleur | Noir |
Longueur de coupe maximale | 0.44 m |
Avec des accouplements | Non |
Pression de service max. à 20 °C | 8 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |