Eriks
SMC

SMC PU-Spiralschlauch TCU0604B-1-14-X6

  • ERIKS:14205188
Image 1
▪ Nombre de tubes: 1, 2, 3.
▪ Fluide: Air.
▪ Couleur: Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Jaune, Vert, Transparent, Orange.
▪ Enroulements de bobine.
Ajouter à la liste

16.14 CHF/ Unitéhors TVA

17.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TCU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur spirale
24 mm
Couleur
Noir
Longueur de coupe maximale
0.645 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C