27.70 CHF/ Unitéhors TVA
29.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | TCU |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur spirale | 18 mm |
Couleur | Noir |
Longueur de coupe maximale | 2.324 m |
Avec des accouplements | Non |
Pression de service max. à 20 °C | 8 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |