586.44 CHF/ Unitéhors TVA
633.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | PB |
Matériau du corps du pompe | Fluoropolymère |
Débit maximum | 1 l/min |
Raccord côté aspiration | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté aspiration | 1/8 |
Raccord côté refoulement | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté refoulement | 1/8 |
Raccord d'aération | Taraudé (BSPP) |
Diamètre arrivée d'air | 1/8 |
Matière de la membrane | PTFE |