Eriks
SMC

SMC Prozesspumpe PA3210-F03-N

  • ERIKS:14005904
Image 1
▪ Pompe de process à pilote pneumatique
▪ Taux d'échappement 1 à 20ℓ /min
▪ Compacte, grande capacité
▪ Entretien facile grâce à une conception
▪ permettant de remplacer individuellement la membrane et le
▪ clapet antiretour
▪ Durée de vie de 2 à 5 plus longue que les
▪ pompes traditionnelles
Ajouter à la liste

902.48 CHF/ Unitéhors TVA

975.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
PA
Type
PA3000
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Débit maximum
20 l/min
Raccord côté aspiration
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté aspiration
3/8" (10)
Raccord côté refoulement
Filetage intérieur (BSPT)
Diamètre du raccord côté refoulement
3/8" (10)
Raccord d'aération
Taraudé (BSPP)
Diamètre arrivée d'air
1/4" (8)
Matière de la membrane
PTFE