Eriks
SMC

SMC Pompe de process, double effet, fonctionnement automatique PA5210-F06

  • ERIKS:13992904
Image 1
▪ Matériau du corps: 2 [SCS14 (Acier inox)]
▪ Matériau de la membrane: 1 [PTFE (Fluororésine)]
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Orifice: 06 (3/4)
▪ Option : Corps seulement
Ajouter à la liste

2'044.64 CHF/ Unitéhors TVA

2'210.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
PA
Type
PA5000
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Débit maximum
45 l/min
Raccord côté aspiration
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté aspiration
3/4" (20)
Raccord côté refoulement
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté refoulement
3/4" (20)
Raccord d'aération
Taraudé (BSPP)
Diamètre arrivée d'air
1/4" (8)
Matière de la membrane
PTFE