747.86 CHF/ Unitéhors TVA
808.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | PA |
Type | PA5000 |
Matériau du corps du pompe | Aluminium |
Débit maximum | 45 l/min |
Raccord côté aspiration | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté aspiration | 1/2" (15) |
Raccord côté refoulement | Taraudé (BSPP) |
Diamètre du raccord côté refoulement | 1/2" (15) |
Raccord d'aération | Taraudé (BSPP) |
Diamètre arrivée d'air | 1/4" (8) |
Matière de la membrane | NBR |