Eriks
SMC

SMC Pompe de process, double effet, fonctionnement automatique PA3210-F03

  • ERIKS:24131788
Image 1
▪ Matériau du corps: 2 [SCS14 (Acier inox)]
▪ Matériau de la membrane: 1 [PTFE (Fluororésine)]
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Option : Corps seulement
Ajouter à la liste

929.56 CHF/ Unitéhors TVA

1'004.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
PA
Type
PA3000
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Débit maximum
20 l/min
Raccord côté aspiration
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté aspiration
3/8" (10)
Raccord côté refoulement
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté refoulement
3/8" (10)
Raccord d'aération
Filetage intérieur (BSPT)
Diamètre arrivée d'air
1/4" (8)
Matière de la membrane
PTFE