Eriks
SMC

SMC Pompe de process, double effet, fonctionnement automatique PA3120-F03

  • ERIKS:14074125
Image 1
▪ Matériau du corps: 1 [ADC12 (Aluminium)]
▪ Matériau de la membrane: 2 [NBR (Nitrile)]
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Option : Corps seulement
Ajouter à la liste

548.90 CHF/ Unitéhors TVA

593.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
PA
Type
PA3000
Matériau du corps du pompe
Aluminium
Débit maximum
20 l/min
Raccord côté aspiration
Taraudé (BSPP)
Diamètre du raccord côté aspiration
3/8" (10)
Raccord côté refoulement
Filetage intérieur (BSPT)
Diamètre du raccord côté refoulement
3/8" (10)
Raccord d'aération
Taraudé (BSPP)
Diamètre arrivée d'air
1/4" (8)
Matière de la membrane
NBR