Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Kompaktschlitten EMXS20-150

  • ERIKS:13987566
Image 1
Ajouter à la liste

967.98 CHF/ Unitéhors TVA

1'046.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
150 mm
Filetage
G 1/8 in
Longueur
311 mm
Largeur
62 mm
Hauteur
92 mm