

169.65 CHF/ Unitéhors TVA
183.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CG1-Z |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Course | 300 mm |