▪ Code du pays: E (Europe) ▪ Taille: 2 [ø15(ø11)] ▪ Type de distributeur: 4 [N.F. (Pression d'utilisation 1MPa)] ▪ Prétéfloné: B (Joint en Viton) ▪ Matériau du corps: Standard (Corps en bronze) ▪ Taraudage: F (G(PF)) ▪ Orifice: 15A (1/2) ▪ Fixation: Sans