Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, trous traversants, avec soufflet MHSHJ3-40D

  • ERIKS:13989023
Image 1
▪ Alésage: 40 mm
▪ Taraudage: Bore 32-63: M Thread
▪ Bore 80: Rc
▪ Poussoir: Sans poussoir
▪ Cache-poussière: Chloroprène
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Suffixe pour les détecteurs: 2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

827.09 CHF/ Unitéhors TVA

894.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHS3
Type
MHSHJ3
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
40 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
3
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C