Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, standard MHZ2-25D3

  • ERIKS:14213306
Image 1
▪ Alésage: 25mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Position du doigt: 3 (Doigt plat)
▪ Option du corps: Basique
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

483.30 CHF/ Unitéhors TVA

522.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZ2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
25 mm
Type de commande
Double effet
Course
14 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2