Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, standard MHZ2-16SM

  • ERIKS:14213345
Image 1
▪ Alésage: 16mm
▪ Mouvement: S (Simple effet (N.O.))
▪ Position du doigt: Standard
▪ Option du corps: M (Modèle avec axe de centrage, Orifice M5)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

356.81 CHF/ Unitéhors TVA

385.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZ2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Simple effet
Course
6 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2