Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, standard MHZ2-10DNW

  • ERIKS:13989123
Image 1
▪ Alésage: 10mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Position du doigt: N (Modèle étroit)
▪ Option du corps: W (Modèle avec axe de centrage, Raccord instantané coaxial)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

386.75 CHF/ Unitéhors TVA

418.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZ2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
4 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
2