352.53 CHF/ Unitéhors TVA
381.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MHZ |
Type | MHZ2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 4 mm |
Raccord | M 3 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Pression de service | de 2 jusqu'à 7 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Longueur | 57 mm |
Largeur | 16.4 mm |
Hauteur | 29 mm |