Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, longue course MHZL2-20D2

  • ERIKS:14213426
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Option du doigt: 2 (Trou traversant dans le sens d'ouverture/fermeture)
▪ Option du corps: Modèle de base
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

443.53 CHF/ Unitéhors TVA

479.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZL2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
10 mm
Raccord
M 5
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,01
Pression de service
de 1 jusqu'à 7 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C