Eriks
SMC

SMC Pince pneumatique, serrage en parallèle, compact MHZA2-6S

  • ERIKS:14213476
Image 1
▪ Mouvement: S (Simple effet (N.O.))
▪ Option du doigt: Modèle de base
▪ Option du corps: Modèle de base
Ajouter à la liste

332.68 CHF/ Unitéhors TVA

359.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MHZ
Type
MHZA2
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
6 mm
Type de commande
Simple effet
Course
4 mm
Raccord
M 3
Nombre de mors de pince
2
Précision de répétition
+-0,05
Pression de service
de 3 jusqu'à 7 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C