335.60 CHF/ Unitéhors TVA
362.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MHZ |
Type | MHZA2 |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 6 mm |
Type de commande | Simple effet |
Course | 4 mm |
Raccord | M 3 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Précision de répétition | +-0,05 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 7 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |